Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales - 61722330


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 23.4 mm
diamètre intérieur - 16.1 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 90 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773206678
Réf. Sonepar
00205320667
Réf. Fournisseur
61722330
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
23.4 mm
diamètre intérieur:
16.1 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
90 mm
sans halogène:
Non
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
matériau de l'hélice:
sans hélice
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...60 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
orange
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Oui