Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales - 61722320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 66.6 mm
diamètre intérieur - 52.4 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 260 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773206692
Réf. Sonepar
00205320669
Réf. Fournisseur
61722320
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
66.6 mm
diamètre intérieur:
52.4 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
260 mm
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
2 mm
matériau de l'hélice:
sans hélice
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...60 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
orange
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Oui