Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales - 55503281

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 26.4 mm

  • diamètre intérieur - 21 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 90 mm

  • matériau de la gaine 1ere - PVC

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776109440

Réf. Sonepar

00205610944

Réf. Fournisseur

55503281

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

26.4 mm

diamètre intérieur:

21 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

90 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

couleur:

blanc

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 21mm; Diamètre extérieur: 26.4mm; Dimension nominale: 3/4; Acier;