Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales - 55503376

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 59.9 mm

  • diamètre intérieur - 51.6 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 310 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777090693

Réf. Sonepar

00205709069

Réf. Fournisseur

55503376

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

59.9 mm

diamètre intérieur:

51.6 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

310 mm

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

2 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

matériau de l'hélice:

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...60 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

bleu

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 51.6mm; Diamètre extérieur: 59.9mm; Dimension nominale: 2; Chlorure de polyvinyle;