Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales - 55503522

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - autre

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777311965

Réf. Sonepar

00205731196

Réf. Fournisseur

55503522

Réf. Commerciale

Lapp

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-45...105 °C

nombre d'entrées:

1

Presse-étoupe pour gaine; M 63; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 51; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 67;