Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61744244

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 59.9 mm

  • diamètre intérieur - 51.6 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 300 mm

  • diamètre nominal - 2 mm

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773192308

Réf. Sonepar

00205319230

Réf. Fournisseur

61744244

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

59.9 mm

diamètre intérieur:

51.6 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

300 mm

diamètre nominal:

2 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-55...145 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 51.6mm; Diamètre extérieur: 59.9mm; Dimension nominale: 2; Acier; Résistant aux UV