Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61804795


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.5 mm
diamètre intérieur - 16.9 mm
matériau - acier
rayon de courbure, statique - 45 mm
diamètre nominal - 20 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773199857
Réf. Sonepar
00205319985
Réf. Fournisseur
61804795
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
21.5 mm
diamètre intérieur:
16.9 mm
matériau:
acier
rayon de courbure, statique:
45 mm
diamètre nominal:
20 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-25...90 °C
couleur:
noir
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non