Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61804732

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.5 mm

  • diamètre intérieur - 16.9 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 45 mm

  • diamètre nominal - 20 mm

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773200416

Réf. Sonepar

00205320041

Réf. Fournisseur

61804732

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

21.5 mm

diamètre intérieur:

16.9 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

45 mm

diamètre nominal:

20 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-15...70 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 16.9mm; Diamètre extérieur: 21.5mm; Dimension nominale: 20; Acier; Résistant aux UV