Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61712880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.1 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 215 mm
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773246049
Réf. Sonepar
00205324604
Réf. Fournisseur
61712880
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.1 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
215 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-20...100 °C
couleur:
noir
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non