Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61712470

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 17.8 mm

  • diamètre intérieur - 12.6 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 85 mm

  • matériau de la gaine 1ere - PVC

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773246483

Réf. Sonepar

00205324648

Réf. Fournisseur

61712470

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

17.8 mm

diamètre intérieur:

12.6 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

85 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-25...70 °C

couleur:

gris

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 12.6mm; Diamètre extérieur: 17.8mm; Dimension nominale: 3/8; Acier;