Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 55502790


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 63 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG48
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773261295
Réf. Sonepar
00205326129
Réf. Fournisseur
55502790
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
63 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
PG48
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
0.63
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
longueur de filetage:
16 mm
longueur totale:
61.2 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...300 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non