Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 55502072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 63 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - autre
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773263169
Réf. Sonepar
00205326316
Réf. Fournisseur
55502072
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
63 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
0.709
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
longueur de filetage:
18 mm
longueur totale:
63.2 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...300 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non