Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 55502071

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 63 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - autre

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773263176

Réf. Sonepar

00205326317

Réf. Fournisseur

55502071

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

63 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

0.709

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur de filetage:

18 mm

longueur totale:

50 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...300 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Presse-étoupe pour gaine; M 63; Dimension nominale: 63; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 54;