Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 64400220

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 110 mm

  • matériau de la gaine 1ere - autre

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773280371

Réf. Sonepar

00205328037

Réf. Fournisseur

64400220

Marque

Lapp

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

16 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

110 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-45...105 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 16mm; Diamètre extérieur: 21.1mm; Dimension nominale: 1/2; Acier; Sans halogène; Résistant aux UV