Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 64400210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 12.6 mm
matériau - acier
rayon de courbure, statique - 85 mm
matériau de la gaine 1ere - autre
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773280388
Réf. Sonepar
00205328038
Réf. Fournisseur
64400210
Marque
Lapp
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
12.6 mm
matériau:
acier
rayon de courbure, statique:
85 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-45...105 °C
couleur:
noir
accélérateur de flammes:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
SILVYN HFX 3/8'' 12,6x17,8 BK
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.




