Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 64400200

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 14.4 mm

  • diamètre intérieur - 10.1 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 65 mm

  • matériau de la gaine 1ere - autre

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773280395

Réf. Sonepar

00205328039

Réf. Fournisseur

64400200

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

14.4 mm

diamètre intérieur:

10.1 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

65 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-45...105 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 10.1mm; Diamètre extérieur: 14.4mm; Dimension nominale: 5/16; Acier; Sans halogène; Résistant aux UV