Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61814210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21.1 mm
matériau - acier
rayon de courbure, statique - 140 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC
Emballage et conditions
45 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773375121
Réf. Sonepar
00205337512
Réf. Fournisseur
61814210
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21.1 mm
matériau:
acier
rayon de courbure, statique:
140 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-40...105 °C
couleur:
noir
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non