Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61809400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 24 mm
diamètre intérieur - 16 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776949152
Réf. Sonepar
00205694915
Réf. Fournisseur
61809400
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
24 mm
diamètre intérieur:
16 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
16
convient pour taille de filetage NPT:
autre