Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61809430

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 42 mm

  • diamètre intérieur - 32 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776949183

Réf. Sonepar

00205694918

Réf. Fournisseur

61809430

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

42 mm

diamètre intérieur:

32 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

32

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint plat; Diamètre intérieur: 32mm; Diamètre extérieur: 42mm; Polyester; bleu