Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61805670


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50 mm
matériau - métal
qualité du matériau - laiton
température - -40...250 °C
capot final fermé - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777090563
Réf. Sonepar
00205709056
Réf. Fournisseur
61805670
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
50 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
laiton
température:
-40...250 °C
capot final fermé:
Non
Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 50; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 50;