Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 55503479

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

  • en une pièce - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777305346

Réf. Sonepar

00205730534

Réf. Fournisseur

55503479

Marque

Lapp

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord de gaine; Dimension nominale: 32; Ouverture libre: 26mm; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 65