Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61804604

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 21.1 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • rayon de courbure, statique - 55 mm

  • diamètre nominal - 25 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773200829

Réf. Sonepar

00205320082

Réf. Fournisseur

61804604

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

21.1 mm

matériau:

acier inoxydable

rayon de courbure, statique:

55 mm

diamètre nominal:

25 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-100...400 °C

couleur:

acier inoxydable (inox)

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection à profil agrafé simple; Diamètre intérieur: 20.9mm; Diamètre extérieur: 24.3mm; Dimension nominale: 25; Acier inoxydable