Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61802520

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 21 mm

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - laiton

  • température - -40...250 °C

  • capot final fermé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773203899

Réf. Sonepar

00205320389

Réf. Fournisseur

61802520

Marque

Lapp

diamètre nominal:

21 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

laiton

température:

-40...250 °C

capot final fermé:

Non

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 21; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 21;