Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61802510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 19 mm
matériau - métal
qualité du matériau - laiton
température - -40...250 °C
capot final fermé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773204209
Réf. Sonepar
00205320420
Réf. Fournisseur
61802510
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
19 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
laiton
température:
-40...250 °C
capot final fermé:
Non
diamètre nominal en pouces:
autre
Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 19; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 19;