Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61802400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 17 mm
diamètre intérieur - 13 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 40 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773204520
Réf. Sonepar
00205320452
Réf. Fournisseur
61802400
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
17 mm
diamètre intérieur:
13 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
40 mm
diamètre nominal:
17 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-45...250 °C
résistance à la traction:
500 N
poids:
0.24 kg/m
charge suspendue:
450 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non