Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61802140

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 36 mm

  • diamètre intérieur - 31 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 85 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773206562

Réf. Sonepar

00205320656

Réf. Fournisseur

61802140

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

36 mm

diamètre intérieur:

31 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

85 mm

diamètre nominal:

36 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-50...250 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.48 kg/m

charge suspendue:

450 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection à profil agrafé simple; Diamètre intérieur: 31mm; Diamètre extérieur: 36mm; Dimension nominale: 36; Acier