Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61802090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 14 mm
diamètre intérieur - 11 mm
matériau - acier
rayon de courbure, statique - 34 mm
diamètre nominal - 14 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773206913
Réf. Sonepar
00205320691
Réf. Fournisseur
61802090
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
14 mm
diamètre intérieur:
11 mm
matériau:
acier
rayon de courbure, statique:
34 mm
diamètre nominal:
14 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-50...250 °C
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non