Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61799822

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 58 mm

  • diamètre intérieur - 52 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • rayon de courbure, statique - 285 mm

  • diamètre nominal - 2 mm

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773215687

Réf. Sonepar

00205321568

Réf. Fournisseur

61799822

Marque

Lapp

diamètre externe:

58 mm

diamètre intérieur:

52 mm

matériau:

acier inoxydable

rayon de courbure, statique:

285 mm

diamètre nominal:

2 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-100...600 °C

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection à profil agrafé double; Diamètre intérieur: 51.6mm; Diamètre extérieur: 55.7mm; Dimension nominale: 2; Acier inoxydable