Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61799818


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25.3 mm
diamètre intérieur - 22 mm
matériau - acier inoxydable
rayon de courbure, statique - 90 mm
matériau de la gaine 1ere - sans gaine
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773215816
Réf. Sonepar
00205321581
Réf. Fournisseur
61799818
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
25.3 mm
diamètre intérieur:
22 mm
matériau:
acier inoxydable
rayon de courbure, statique:
90 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-100...600 °C
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non