Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 55506084

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773258233

Réf. Sonepar

00205325823

Réf. Fournisseur

55506084

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

0.354

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur de filetage:

9 mm

longueur totale:

71.5 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-30...100 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Presse-étoupe pour gaine; M 32; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 27; Sans halogène; Résistant aux UV;