Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 64400120

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 17 mm

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 45 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773280586

Réf. Sonepar

00205328058

Réf. Fournisseur

64400120

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

17 mm

diamètre intérieur:

13 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

45 mm

diamètre nominal:

17 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-25...80 °C

résistance à la traction:

500 N

poids:

0.17 kg/m

couleur:

gris

charge suspendue:

150 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection à profil agrafé simple avec tresse; Diamètre intérieur: 13mm; Diamètre extérieur: 17mm; Dimension nominale: 17; Acier;