Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 64400090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 56 mm
diamètre intérieur - 49 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 130 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773280715
Réf. Sonepar
00205328071
Réf. Fournisseur
64400090
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
56 mm
diamètre intérieur:
49 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
130 mm
diamètre nominal:
56 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-25...80 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.9 kg/m
couleur:
gris
charge suspendue:
450 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non