Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 64400040

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 19 mm

  • diamètre intérieur - 15 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 50 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773280760

Réf. Sonepar

00205328076

Réf. Fournisseur

64400040

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

19 mm

diamètre intérieur:

15 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

50 mm

diamètre nominal:

19 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-25...80 °C

résistance à la traction:

500 N

poids:

0.19 kg/m

couleur:

gris

charge suspendue:

150 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection à profil agrafé simple avec tresse; Diamètre intérieur: 15mm; Diamètre extérieur: 19mm; Dimension nominale: 19; Acier;