Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 64400501

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 14 mm

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 22 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773825381

Réf. Sonepar

00205382538

Réf. Fournisseur

64400501

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

14 mm

diamètre intérieur:

10 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

22 mm

diamètre nominal:

14 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

5/16 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-50...250 °C

résistance à la traction:

500 N

poids:

0.18 kg/m

charge suspendue:

450 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection à profil agrafé simple avec tresse; Diamètre intérieur: 10mm; Diamètre extérieur: 14mm; Dimension nominale: 14; Acier