Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 64400508


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 56 mm
diamètre intérieur - 49 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 100 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773825497
Réf. Sonepar
00205382549
Réf. Fournisseur
64400508
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
56 mm
diamètre intérieur:
49 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
100 mm
diamètre nominal:
56 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-50...250 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
1.35 kg/m
charge suspendue:
450 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non