Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 55503206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774852355
Réf. Sonepar
00205485235
Réf. Fournisseur
55503206
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...400 °C
nombre d'entrées:
1