Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61804613

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 53 mm

  • diamètre intérieur - 48.4 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • rayon de courbure, statique - 90 mm

  • diamètre nominal - 50 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044774858784

Réf. Sonepar

00205485878

Réf. Fournisseur

61804613

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

53 mm

diamètre intérieur:

48.4 mm

matériau:

acier inoxydable

rayon de courbure, statique:

90 mm

diamètre nominal:

50 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-100...400 °C

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection à profil agrafé simple; Diamètre intérieur: 48mm; Diamètre extérieur: 52.8mm; Dimension nominale: 50; Acier inoxydable