Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 55503168

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M12 x 1,5

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776775645

Réf. Sonepar

00205677564

Réf. Fournisseur

55503168

Marque

Lapp

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M12 x 1,5

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...300 °C

nombre d'entrées:

1

Presse-étoupe pour gaine; M 12; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 10; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV;