Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61804633

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • rayon de courbure, statique - 40 mm

  • diamètre nominal - 16 mm

  • température d'utilisation - -100...300 °C

  • accélérateur de flammes - Oui

  • utilisation dans la zone Ex - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777806300

Réf. Sonepar

00205780630

Réf. Fournisseur

61804633

Réf. Commerciale

Lapp

rayon de courbure, statique:

40 mm

diamètre nominal:

16 mm

température d'utilisation:

-100...300 °C

accélérateur de flammes:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

Gaine de protection à profil agrafé simple; Diamètre intérieur: 12.9mm; Diamètre extérieur: 16mm; Dimension nominale: 16; Acier