Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61794020

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 33.1 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773196771

Réf. Sonepar

00205319677

Réf. Fournisseur

61794020

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

40 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

33.1 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

40 mm

température d'utilisation:

-25...100 °C

rayon de courbure, statique:

85 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine de protection annelée; Diamètre intérieur: 30.2mm; Diamètre extérieur: 40mm; Dimension nominale: 40; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV