Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61793990


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 14.6 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773196900
Réf. Sonepar
00205319690
Réf. Fournisseur
61793990
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
20 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
14.6 mm
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
20 mm
température d'utilisation:
-25...100 °C
rayon de courbure, statique:
40 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non