Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61793980

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 11.6 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773196955

Réf. Sonepar

00205319695

Réf. Fournisseur

61793980

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

16 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

11.6 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

16 mm

température d'utilisation:

-25...100 °C

rayon de courbure, statique:

30 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine de protection annelée; Diamètre intérieur: 11.1mm; Diamètre extérieur: 16mm; Dimension nominale: 16; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV