Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61806710


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773198171
Réf. Sonepar
00205319817
Réf. Fournisseur
61806710
Réf. Commerciale
Lapp
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Oui
couleur:
noir
traitement de la surface:
autre
nombre max. de tubes:
1
sans halogène:
Oui