Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61791165

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 106 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 91 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773204049

Réf. Sonepar

00205320404

Réf. Fournisseur

61791165

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

106 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

91 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

95 mm

température d'utilisation:

-40...115 °C

rayon de courbure, statique:

225 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine de protection annelée; Diamètre intérieur: 91mm; Diamètre extérieur: 106mm; Dimension nominale: 95; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV