Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61801175


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 34.5 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - PG29
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773210606
Réf. Sonepar
00205321060
Réf. Fournisseur
61801175
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
34.5 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
PG29
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
longueur totale:
85 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
autre
longueur de filetage:
12 mm
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
29 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
34.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-40...115 °C