Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61801155

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 21.2 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - PG16

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773210644

Réf. Sonepar

00205321064

Réf. Fournisseur

61801155

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

21.2 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

PG16

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

longueur totale:

72 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

autre

longueur de filetage:

10 mm

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

16.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

21.2 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...115 °C

dimension du filetage:

16

Presse-étoupe pour gaine; PG 16; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 21; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68, IP 69;