Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61801140

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15.8 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - PG11

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773210675

Réf. Sonepar

00205321067

Réf. Fournisseur

61801140

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

15.8 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

PG11

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

longueur totale:

59 mm

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

autre

longueur de filetage:

8 mm

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

12 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

15.8 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...115 °C

Presse-étoupe pour gaine; PG 11; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 16; Polyamide; Sans halogène; IP 68, IP 69;