Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61800915

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 34.5 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - PG29

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773211771

Réf. Sonepar

00205321177

Réf. Fournisseur

61800915

Marque

Lapp

diamètre nominal:

34.5 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

PG29

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

longueur totale:

53.5 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

autre

longueur de filetage:

14.5 mm

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

29 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

34.5 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...115 °C

dimension du filetage:

29

Presse-étoupe pour gaine; PG 29; Dimension nominale: 34.5; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 34; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68;