Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61800860

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - PG7

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773212181

Réf. Sonepar

00205321218

Réf. Fournisseur

61800860

Marque

Lapp

diamètre nominal:

10 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

PG7

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

longueur totale:

32.5 mm

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

autre

matériau du filetage:

polyamide

longueur de filetage:

10 mm

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

6.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

10 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...115 °C

Presse-étoupe pour gaine; PG 7; Dimension nominale: 10; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 10; Sans halogène; IP 68;

Les Atouts de l'article:

SILVYN KLICK PG 7 GY

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.