Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61800850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 18.5 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - PG13,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773212402
Réf. Sonepar
00205321240
Réf. Fournisseur
61800850
Marque
Lapp
diamètre nominal:
18.5 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
PG13,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
gris
longueur totale:
43 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
autre
longueur de filetage:
13 mm
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14.3 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
18.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-40...115 °C
Les Atouts de l'article:
SILVYN KLICK PG 13,5 GY
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.


